曜日別特売
136417 テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera 81973870

136417 テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera 81973870
136417 テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera 81973870
136417 テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera 81973870
136417 テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera 81973870

テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973870
品番
136417
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。

寸法(mm)
170×45×90
品番
5136417001
質量(g)
188
注意
※工具は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする