フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A105A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974359
品番
A105A-4-BK
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
色
ブラック
サイズ
4切
質量(g)
785
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)307×357、(外寸)319×369
マット寸法(mm)
(内寸)238×288、(外寸)316×366