フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A105A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974386
品番
A105A-6-SV
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
色
シルバー
サイズ
6切
質量(g)
570
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)245×296、(外寸)257×308
マット寸法(mm)
(内寸)181×231、(外寸)254×305