曜日別特売
AN01SUS アダプターナット 冨士精密 81975163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN01SUS アダプターナット 冨士精密 81975163
AN01SUS アダプターナット 冨士精密 81975163

アダプターナット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びGM12×1注文コード81975163品番AN01SUS
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様右ねじねじの呼びGM12×1寸法B(mm)4(0/-0.5)寸法b(mm)3(±0.2)寸法d1(mm)17(0/-0.5)寸法d2(mm)22(0/-0.5)寸法g(mm)18(0/-0.5)寸法h(mm)2寸法r1(mm)0.4材質スチール参考質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81975653
2022-03-12
用途: 主軸のベアリング押えに使用。

他メーカーの物を使っていたが、
ここのが合わせやすくキレイだ
そして何よりコスト面で満足。

対象商品 : 81975617
2020-04-24
用途: 産業機械ベアリング押え

主軸にオネジを加工しアダプターナットを合わせる時に使用中
他社の物より合わせやすいように思う。
コスト的に良、綺麗な点も良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする