- SUSTIMADE 丸90型 本体 リス 81991537

単体画像

SUSTIMADE 丸90型 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991537
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

再生材を使用したペール

用途
ライトグレーの丸型ペール、容量90Lの本体です。
材質
PP(再生材35%以上配合)
容量(L)
90
注意
※フタは別売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする