- GK 容器丸45型 <本体> リス 81991571

単体画像

GK 容器丸45型 <本体>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991571
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
材質
PE
質量(kg)
1.72
色
ブルー
容量
45 L
外寸(mm)
430 × 430 × 480
適合フタ
GK容器丸45型フタ
注意
※本体のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする