椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81992383
品番
RS100-1B10TQ
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ハブ径D
H
(mm)
65
外径Do(Φmm)
117
ローラーピッチ円径dp(mm)
102.75
ハブ長さL(mm)
50
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
〜40
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
仕様
歯先硬化処理品
形状
1B
シリーズ
RS標準下穴