椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
34
内幅(mm)
共通
注文コード
81992453
品番
TKC34H25-MIA
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分離形(内向き)・内周側取付
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
34
形式
TKC34H25
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)