椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
34
内幅(mm)
130
注文コード
81992487
品番
TKC34H25W130R100
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
34
形式
TKC34H25
外幅(mm)
150
内幅(mm)
130
最大移動ストローク(mm)
3.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)