調光機能対応 蛍光管シーリングライト用 照明リモコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81993047 品番OCR-FLCR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

調光機能(明/暗)付照明器具に対応した、リモコン付き蛍光管シーリングライト専用の汎用リモコン。
国内13社メーカー対応(2013年末時点):東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM。
チャンネル切替により、同一機種の照明器具2台を操作できます。
30分、60分のオフタイマー機能付。
壁掛けホルダー、暗闇でも光る蛍光ボタン付。
電源は電池(単3形乾電池2本・別売)。アルカリ乾電池の場合、通常の使用で約2年使用できます。

付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付き取扱説明書 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×140×20 色(本体)ベージュ 有効距離(m)6 動作温度範囲(℃)0〜40 調光の可否
注意
※調光機能のない照明器具には、07-8261蛍光管用リモコンをお使い下さい。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81993047 OCR-FLCR2 12853665 OCR-FLCR4 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81993047
2021-11-02
用途:
リモコンを無くして
サービス業

料金もリーズナブルで登録も簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする