オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ビームランプタイプLED電球
LED電球 ビームランプ形 広角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81994203
品番
LDR13L-W/D 11
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金
E26
定格消費電力(W)
13
全長(mm)
127
質量(g)
375
電源(V)
交流100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
120
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
680
機能
調光機能対応、密閉形器具非対応
最大光度(cd)
2250
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
定格電流(mA)
130
配光角度(°)
40
明るさ
150形相当
電球の種類
LED
注意
※口金部を水滴から守り、防水化のために付属の防水補強用パッキンをご使用ください。このパッキンだけで一般の照明器具を防水構造にはできません。