曜日別特売
LDR3L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994228

LDR3L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994228
LDR3L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994228

LED電球 レフランプミニ形(E17)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード81994228品番LDR3L-W-E17 A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。

口金E17光色電球色定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)34電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)45全光束(Lm)362定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)81定格入力電流(A)0.06エネルギー消費効率(Lm/W)109.6設置場所屋内専用(屋外使用禁止)配光角度(°)140明るさ40形相当電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や短くなる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81994255
2024-08-07
用途: ガーデンライト用
運輸・通信業

広角に明るくなると思っていたが、真上がとにかく明るいだけ。周囲、特に足元はそれほど明るくならないです。

対象商品 : 81994237
2020-11-19
用途: スポットライト に
その他業種

今迄直ぐに切れて困ったことが度々でした LDEだと長持ち出来るので助かります

対象商品 : 81994237
2020-05-03
用途: パソコンデスク用
その他業種

これは最高に良いものだ購入して大変良かった又購入したい

対象商品 : 81994228
2019-03-19
用途: 交換時
オフィス山城建設業・工事業

照度も適度で、下面照射照度も程よく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする