曜日別特売

LED電球 レフランプミニ形(E17)

LED電球 レフランプミニ形(E17) - オーム電機LED電球 レフランプミニ形(E17) - オーム電機
(4件のレビュー)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。

口金E17電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000設置場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類LED内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や短くなる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81994255LDR4D-W-E17 A9昼光色4.3
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
81994237LDR3D-W-E17 A9昼光色3.3
オープン
取扱い終了
代替品有
81994246LDR4L-W-E17 A9電球色4.3
オープン
取扱い終了
代替品有
81994228LDR3L-W-E17 A9電球色3.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81994237LDR3D-W-E17 A965979655LDR3D-W-E17 A9LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
81994246LDR4L-W-E17 A965979664LDR4L-W-E17 A9LDR4L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機 65979664広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形オーム電機1個
859
税込945
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81994255
2024-08-07
用途: ガーデンライト用
運輸・通信業

広角に明るくなると思っていたが、真上がとにかく明るいだけ。周囲、特に足元はそれほど明るくならないです。

対象商品 : 81994237
2020-11-19
用途: スポットライト に
その他業種

今迄直ぐに切れて困ったことが度々でした LDEだと長持ち出来るので助かります

対象商品 : 81994237
2020-05-03
用途: パソコンデスク用
その他業種

これは最高に良いものだ購入して大変良かった又購入したい

対象商品 : 81994228
2019-03-19
用途: 交換時
オフィス山城建設業・工事業

照度も適度で、下面照射照度も程よく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする