オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の クリア電球
クリア白熱電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81994517
品番
LC100V40W55/1P
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
口金
E26
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
1000
ガラス球形式
PS55
電球の種類
白熱電球
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。