曜日別特売
VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728

本体

VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728
VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728
VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728
VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728
VXV66A Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995728

Dreame X1 Air コードレス掃除機VXV66A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995728
品番
VXV66A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

Dreame「X1 Air」は、軽さと手軽さを重視したコードレススティック掃除機で、日常使いに最適な扱いやすさが魅力のモデルです。
最大の特徴は、本体約0.9kg(スティック時でも約1.4kg)という超軽量設計で、片手でもラクに操作できる点。階段や高い場所、家具の下などもスムーズに掃除でき、腕への負担を大きく軽減します。
軽量ながら吸引力も十分で、最大80AWのパワフルな吸引と8重サイクロン構造により、微細なホコリや髪の毛、ペットの毛までしっかりキャッチ。吸引力の低下を抑え、安定した清掃力を維持。
CelesTect LEDライトを搭載し、暗い場所のゴミを最大16倍見やすく可視化。家具の下や部屋の隅にある見えにくいホコリも逃さず掃除できます。スマートセンサーによる吸引力自動調整機能も備え、床の状態や汚れに応じて効率的に清掃可能です。
加えて、5層構造のHEPAフィルターが0.1μm以上の微粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。最長約35分の連続使用や多彩なアタッチメントにより、床から家具、車内まで幅広く対応します。軽さ・使いやすさ・必要十分な性能を兼ね備えた、「手軽にサッと掃除したい人」におすすめの一台です。

セット内容
本体×1、AirLiteイルミネーションソフトローラーブラシ×1、ミニモーターブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、収納ベース×1
質量(kg)
掃除機本体:0.9
容量(L)
ダストカップ:0.2
定格出力
260W
充電時間
3時間
吸引圧(kPa)
80AW/23
バッテリー容量(mAh)
3×2850(取り外し可能)
稼働時間(分)
最大:35分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする