403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690

403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690
403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690
403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690
403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690
403440 ハンディルーター PADICO(パジコ) 81996690

ハンディルーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81996690
品番
403440
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

レジン作品やプラスチック、木などの穴開け、切断、磨き、彫刻ができる、充電式のコードレス電動ルーター。
約88gと軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。
様々な素材の加工に活躍します。
・穴開け、切断、磨き、彫刻などが可能な数種類のビット付き。
・USB充電式のコードレスタイプ。
・3段階の回転スピード調整が可能。
・約88gと軽量で作業がしやすい。
・全ビットの軸がΦ2.35mmで交換しやすい。
・別途、USB電源アダプタ(DC5V≒1A)が必要。

用途
本体サイズ:W148mm×H29mm×D29mm
パッケージサイズ:W90mm×H188mm×D30mm
全重量:約161g(本体のみ約88g)
色:グレー
本体材質:ABS
電圧:3.7V
容量:600mAh
無負荷回転数:低速 約5,000min-1
中速 約10,000min-1
高速:約15,000min-1
連続使用時間:約15分
充電時間:約90分
対応アダプタ:DC5V≒1A
電池種類:リチウムイオン電池(交換不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする