曜日別特売
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769

CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769
CM-4462B コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック ツインバード 81996769

コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996769
品番
CM-4462B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
付属品
ウェーブ型ペーパーフィルター×3枚/計量スプーン
仕様
【保温装置】あり
その他
【最大使用水量】750mL
寸法(mm)
210×141×247
質量(kg)
1.1
タイプ
ドリップ式(水容器一体型)
消費電力(W)
550
電源
AC100V (50-60Hz)
電源コード
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする