ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787

ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787
ETC-EA87GY 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード 81996787

0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996787
品番
ETC-EA87GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ETC-EA87GYは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。
0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。
自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。
バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。
掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。

セット内容
本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
239×141×1000
質量(kg)
0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)
消費電力(W)
充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3
入力
【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.13
充電時間
3時間
連続使用可能時間
強モード:10分 / 標準モード:30分
集塵方式
サイクロン式
電源コード
1.5m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする