曜日別特売
1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125

1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125
1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125
1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125
1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125
1061798SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ) 81997125

[メッキ金具] スロットル KIT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットBLK注文コード81997125品番1061798SU
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

BLK材質(金具)[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18巻取径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする