CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
81998366
品番
CHG-15-BALL-VALVE
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥14,341
販売価格(税別)
¥
13,037
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
5410
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
種別
部品