CHG-40-N-BALL-VALVE CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 81998786

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1 1/2 アクチュエータの種類エアオペレイト形:複動作動形 注文コード81998786 品番CHG-40-N-BALL-VALVE
参考基準価格(税別)¥76,010 販売価格(税込) ¥78,403
販売価格(税別)
71,275
この商品は接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類など5410種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類Rc 接続口径Rc1 1/2 アクチュエータの種類エアオペレイト形:複動作動形 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする