CHG-V1-15-0-AC200V CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 81999452

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 注文コード81999452 品番CHG-V1-15-0-AC200V
参考基準価格(税別)¥29,260 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
この商品は接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類など5410種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類Rc 接続口径Rc1/2 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする