ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の オイル・ケミカル・補修
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用オイル
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ブレーキフルード
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(210mL)
注文コード
82005866
品番
20030006
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
DOT4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
水溶性