ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82005884 品番20030008
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82005884
2020-08-25
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

スモークタンクに入れると赤の感じはあまりしません。次回は他の色も試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする