曜日別特売
クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848

クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848
クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848
クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848
クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848
クケ-3005N カードケース(環境対応)硬質 コクヨ 82010848

カードケース(環境対応)硬質

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
内容量1枚注文コード82010848品番クケ-3005N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。

サイズ
B5
ケース寸法(mm)
189×268
内寸法(mm)
185×260
エコマーク認定番号
17112272
材質
再生PET
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
0.124
外形寸法(mm)
189×268
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に置いた場合、変形のおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168478
2021-07-31
用途: 許可証の保管用に
医療・福祉・介護関連業

圧力容器を更新したところ、許可証が以前のサイズより大きくなっていたため、購入。
きれいに収まりました。書類の文字もきれいに読み取りできます。(透明度が高い)
コクヨ製なので、信頼感があります。

対象商品 : 27168523
2021-04-30
用途: 感染防止のアクリル板代わり
サービス業

環境に優しいのは大満足です。他の製品と比べてほんの少しだけ透明度が低いので☆4としました。

対象商品 : 27168532
2021-01-19
用途: トレーディングカード入れ
株式会社ティ・エス・ケイ 様(サービス業)

100円ショップを何件も行ってもB8サイズが売り切れだったのでこちらで購入いたしました。
100円ショップよりは割高ですが透明度が高いので満足です^^

対象商品 : 07198554
2020-04-26
用途: 資料整理

早い到着で、安心できます。これからも利用していきたいと思います。

対象商品 : 27168548
2019-03-19
用途: ハガキ入れ

ハガキ入れにぴったりです。コクヨの製品ということで、品質がいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 07198545
2014-09-03
用途: 図面保存
イマセウエル株式会社 様(製造業)

現場での図面保存に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする