BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460

BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460
BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460
BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460
BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460
BL-DM01-30 取付ステー ロックマンジャパン 82018460

取付ステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
82018460
品番
BL-DM01-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

扉に錠前や受け金具を加工取付する際に使用する取付ステーです。
板厚2mmでネジ穴加工がしやすく、加工性に優れています。
M4タップ穴は、施工性を考慮した使いやすい位置に配置しています。
「BL-DM01」は段付きタイプで、錠前を取り付ける際に使用します。
段付きを使えば埋め込みで錠前と扉をフラットにして設置できます。段付き寸法は2mmで、M4タップ穴(3か所)を加工済みです。
「BL-SM01」はストライクを取り付ける際に使用します。M4タップ穴(2か所)を加工済みです。

用途
錠前や受け金具を加工取付する際に使用します。
既存の錠前を変更する際、開口部サイズが変わる時に使用します。
寸法(mm)
26×50
厚さ(mm)
2
注意
※お客様にて加工が必要な商品です。ご購入の前に必ずご確認ください。
※30枚が1セットになっています。ご購入の前に必ずご確認ください。
※取付用のネジは含んでおりません。別途に状況に合わせて、ご購入ください。
※製品の使用方法をご理解いただいたうえでご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする