アズピュア(アズワン)
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(250枚)
サイズ
A3
色
グリーン
注文コード
82018670
品番
AP-P75-A3G/A3 グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
発塵性を抑えたクリーンペーパーです。
色
グリーン
サイズ
A3
アズワン品番
4-7460-07
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
坪量(g/m
2
)
75
表面抵抗値(Ω)
10^11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000