アズピュアESDテープ ロゴ付

アズピュアESDテープ ロゴ付 - アズピュア(アズワン)

表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用可能です。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
作業周りでのESD対策に!

材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
約50
粘着力
900gf/25mm シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付き)
表面抵抗値(Ω)
テープ表面:10^9以下、粘着面:10^12以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151030-1袋(10巻)19×501-7169-621袋 10巻入
¥17,200
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04152202-1袋(5巻)50×501-7169-611袋 5巻入
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする