クリーンルームチェア アームレスト付き
導電性ビニールレザーを採用しており、静電気の蓄積を防ぎます。
座面・背もたれが広く高弾性スポンジを使用しており、長時間の作業でも体への負担を軽減します。
背もたれの上下調整、座面と背もたれの角度調整が可能で、使用者の体型や姿勢に合わせて適切な位置に設定できます。
上下・左右に調整できる導電性アームレストを備えており、作業姿勢を柔軟にサポートします。
座面・背もたれにはクリーンフィルターを搭載し、発塵しにくい設計になっています。
- 材質
- 背・座/導電性ビニールレザー+高弾性スポンジ、ベース/アルミニウム製 Φ640mm、キャスター/導電性PAナイロン
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 背もたれ:410×380
- 電気抵抗値
- 1.0×10^4~1.0×10^10Ω
- 機能
- 背もたれ上下・傾斜調整可、座面傾斜調整可
- 座高(mm)
- 470~610
- アズワン品番
- 4-7880-01
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 500×470
- アームレスト高さ調整
- 上下・左右回転調整可(導電性)
- 内容量
- 1脚
注意
※アームレストの取り付けに六角レンチが必要です。クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ














