アズピュア(アズワン)
サーキットテープ APCTシリーズ
プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
寸法
50×50(横幅×長さ)
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
引張強度
20.8f/2
粘着力
870±150f/25(対SUS304)
アズワン品番
4-7136-07
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04135849
APCT-50
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください