アズピュア(アズワン)
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
サイズ
A4
A4
A5
A3
B4
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(250枚)
注文コード
82018731
品番
AP-P72-A4G/A4 グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパーです。
色
グリーン
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
72
アズワン品番
4-7461-05
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
表面抵抗値(Ω)
10^11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000