曜日別特売
AP-P72-A3G/A3 グリーン クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ アズピュア(アズワン) 82018767

AP-P72-A3G/A3 グリーン クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ アズピュア(アズワン) 82018767
AP-P72-A3G/A3 グリーン クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ アズピュア(アズワン) 82018767
AP-P72-A3G/A3 グリーン クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ アズピュア(アズワン) 82018767

クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色グリーン
サイズA3
内容量1袋(250枚)注文コード82018767品番AP-P72-A3G/A3 グリーン
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパーです。

色
グリーン
サイズ
A3
坪量(g/m2)
72
アズワン品番
4-7461-07
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
表面抵抗値(Ω)
10^11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする