曜日別特売
AP-P75-A4Y/A4 イエロー クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ アズピュア(アズワン) 82018907

AP-P75-A4Y/A4 イエロー クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ アズピュア(アズワン) 82018907
AP-P75-A4Y/A4 イエロー クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ アズピュア(アズワン) 82018907
AP-P75-A4Y/A4 イエロー クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ アズピュア(アズワン) 82018907

クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色イエロー
サイズA4
内容量1袋(250枚)注文コード82018907品番AP-P75-A4Y/A4 イエロー
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,407
販売価格(税別)
¥1,279

発塵性を抑えたクリーンペーパーです。

色
イエロー
サイズ
A4
アズワン品番
4-7460-04
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
坪量(g/m2)
75
表面抵抗値(Ω)
10^11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする