曜日別特売
PMX35-1E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019178

サンプル画像

PMX35-1E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019178
PMX35-1E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019178

コンパクト直流安定化電源PMX35-1E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
出力電圧(V)35
出力電流(A)1.0
定格出力電力(W)35
内容量1個注文コード82019178品番PMX35-1E
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承
小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!
PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。
高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。
また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。

出力電圧(V)
35
出力電流(A)
1.0
定格出力電力(W)
35
負荷変動
±3mV、±5mA
仕様
【設定確度】±(0.2% of setting + 0.1% of rating)、±(0.3% of setting + 0.1% of rating)【入力電圧範囲】±10%【設定可能範囲】0A~1.05A、0V~36.75V【定格負荷時(立上り時間)】120ms以内【突入電流(MAX)】45A【電源変動】±3mV、±5mA【入力周波数範囲】47Hz~63Hz【設定分解能】0.1mA、1mV【公称入力定格】100Vac・50Hz/60Hz・単相(117/200/217/234Vacは工場オプション)【無負荷時(立上り時間)】120ms以内【リップルノイズ(rms)】0.5mV(1mV)、1mA【電力(定格負荷時)】150VA【過渡応答】50μs【定格負荷時(立下り時間)】50ms以内【無負荷時(立下り時間)】120ms以内
電圧(V)
リモートセンシング最大補償:0.6(片道)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度係数(ppm/℃)
TYP値:100(電圧)、200(電流)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする