曜日別特売
PMX110-0.6E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019196

サンプル画像

PMX110-0.6E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019196
PMX110-0.6E コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 82019196

コンパクト直流安定化電源PMX110-0.6E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
出力電圧(V)110
出力電流(A)0.6
定格出力電力(W)66
内容量1個注文コード82019196品番PMX110-0.6E
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承
小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!
PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。
高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。
また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。

出力電圧(V)
110
出力電流(A)
0.6
定格出力電力(W)
66
負荷変動
±5mA、±7mV
仕様
【無負荷時(立上り時間)】120ms以内【リップルノイズ(rms)】1mA、2mV【電力(定格負荷時)】210VA【過渡応答】100μs【定格負荷時(立下り時間)】50ms以内【無負荷時(立下り時間)】120ms以内【公称入力定格】100Vac・50Hz/60Hz・単相(117/200/217/234Vacは工場オプション)【設定分解能】0.1mA、10mV【入力周波数範囲】47Hz~63Hz【電源変動】±2mA、±7mV【設定確度】±(0.2% of setting + 0.1% of rating)、±(0.3% of setting + 0.1% of rating)【設定可能範囲】0A~0.630A、0V~115.5V【定格負荷時(立上り時間)】120ms以内【突入電流(MAX)】55A【入力電圧範囲】±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度係数(ppm/℃)
TYP値:100(電圧)、200(電流)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする