93001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029459

93001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029459
93001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029459

SPL セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は外径・アズワン品番・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(20袋×50本)
外径
4.6±0.1 mm ※一番太い部分
アズワン品番
69-0958-08
注文コード
82029459
品番
93001
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利
光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。容量に合わせて6種類からお選びいただけます。包装形態はペーパー/プラスチック個別包装とバルク包装の2種類。

容量
1 mL
カラーコード
イエロー
包装形態
バルク包装
アズワン品番
69-0958-08
使用期限
滅菌:60 ヶ月
仕様
1 mL バルク包装 50本×20袋,※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
サイズ
277±3 mm
材質(本体)
ポリスチレン
外径
4.6±0.1 mm ※一番太い部分
口径
Φ2.4±0.2 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする