10060 SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences 82029565

10060 SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences 82029565
10060 SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences 82029565

SPL ペトリディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1ケース(25袋×20枚)
アズワン品番69-0957-69
内容量1ケース(25袋×20枚)注文コード82029565品番10060
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製
微生物培養のペトリディッシュ

培養面積(cm2)
21.5
外径(mm)
60 mm
アズワン品番
69-0957-69
内径(mm)
52.8 mm
使用期限
滅菌:36 ヶ月
仕様
60 × 15 mm 外付けグリップあり 20枚×25袋,※ハンドリング用外付けグリップつき※滅菌済み(EOG)
材質
クリスタルグレードポリスチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする