SPL ペトリディッシュ

SPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life SciencesSPL ペトリディッシュ - SPL Life Sciences

観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製
微生物培養のペトリディッシュ

材質
クリスタルグレードポリスチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
培養面積(cm2)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
培養面積(cm2)
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82029301101501箱(12袋×10枚)148150 mm69-0957-74138.5 mm滅菌:36 ヶ月
¥25,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82029355100911箱(20袋×10枚)5890 mm69-0957-7186.2 mm滅菌:36 ヶ月
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82029380100901ケース(50袋×10枚)57.590 mm69-0957-7085.9 mm滅菌:36 ヶ月
¥24,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82029529100351ケース(25袋×20枚)9.435 mm69-0957-6835 mm滅菌:36 ヶ月
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82029565100601ケース(25袋×20枚)21.560 mm69-0957-6952.8 mm滅菌:36 ヶ月
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82029958100951箱(20袋×10枚)57.5 cm290 mm69-0957-7285.72 mm滅菌期限:36 ヶ月
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82030755101001ケース(50袋×10枚)72.3 cm2100 mm69-0957-7396.4 mm滅菌期限:36 ヶ月
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする