95010 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029626

95010 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029626
95010 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82029626

SPL セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は外径・アズワン品番・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4袋×100本)
外径(mm)
Φ9.9±0.2(※一番太い部分)
アズワン品番
69-0958-17
注文コード
82029626
品番
95010
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利

容量
10 mL
カラーコード
オレンジ
包装形態
バルク包装
アズワン品番
69-0958-17
使用期限
滅菌:60 ヶ月
仕様
10 mL 個別包装・バルク 100本×4袋,※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
全長(mm)
338±3
材質(本体)
ポリスチレン
口径(mm)
Φ3.0±0.4
外径(mm)
Φ9.9±0.2(※一番太い部分)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする