95001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030369

95001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030369
95001 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030369

SPL セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は外径・アズワン品番・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4袋×200本)
外径(mm)
Φ4.6±0.1
アズワン品番
69-0958-14
注文コード
82030369
品番
95001
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利

容量
1 mL
カラーコード
イエロー
包装形態
バルク包装
アズワン品番
69-0958-14
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
仕様
1 mL 個別包装・バルク 200本×4袋,※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
全長(mm)
277±3
材質(本体)
ポリスチレン
口径(mm)
Φ2.4±0.2
外径(mm)
Φ4.6±0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする