91025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030701

91025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030701
91025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030701
91025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030701

SPL セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は外径・アズワン品番・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4箱×50本)
外径
14.6±0.2 mm ※一番太い部分
アズワン品番
69-0958-06
注文コード
82030701
品番
91025
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利
光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。容量に合わせて6種類からお選びいただけます。包装形態はペーパー/プラスチック個別包装とバルク包装の2種類。

容量
25 mL
カラーコード
レッド
包装形態
ペーパー/プラスチック個別包装
アズワン品番
69-0958-06
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
仕様
25 mL 個別包装・ボックス入り 50本×4箱,※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
サイズ
343±3 mm
材質(本体)
ポリスチレン
外径
14.6±0.2 mm ※一番太い部分
口径
Φ5.0±0.4 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする