SPL Life Sciences
SPL ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50袋×10枚)
1ケース(25袋×20枚)
1ケース(50袋×10枚)
¥34,980
1箱(12袋×10枚)
1箱(20袋×10枚)
アズワン品番
69-0957-73
69-0957-68
69-0957-69
69-0957-70
69-0957-71
69-0957-72
69-0957-73
69-0957-74
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50袋×10枚)
注文コード
82030755
品番
10100
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製
微生物培養のペトリディッシュ
培養面積(cm
2
)
72.3 cm2
外径(mm)
100 mm
アズワン品番
69-0957-73
内径(mm)
96.4 mm
使用期限
滅菌期限:36 ヶ月
仕様
100 × 15 mm 10枚×50袋,※滅菌済み(EOG)
材質
クリスタルグレードポリスチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000