95025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030841

95025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030841
95025 SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences 82030841

SPL セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は外径・アズワン品番・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4袋×50本)
外径(mm)
Φ14.6±0.2
アズワン品番
69-0958-18
注文コード
82030841
品番
95025
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利

容量
25 mL
カラーコード
レッド
包装形態
バルク包装
アズワン品番
69-0958-18
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
仕様
25 mL 個別包装・バルク 50本×4袋,※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
全長(mm)
343±3
材質(本体)
ポリスチレン
口径(mm)
Φ5.0±0.4
外径(mm)
Φ14.6±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする