SPL Life Sciences
SPL セロロジカルピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・アズワン品番・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(4袋×100本)
外径(mm)
Φ8.3±0.2
アズワン品番
69-0958-16
注文コード
82030938
品番
95005
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
2方向の目盛り(昇順と降順)付き
容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利
容量
5 mL
カラーコード
ブルー
包装形態
バルク包装
アズワン品番
69-0958-16
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
仕様
5 mL 個別包装・バルク 100本×4袋,※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
全長(mm)
338±3
材質(本体)
ポリスチレン
口径(mm)
Φ2.8±0.3
外径(mm)
Φ8.3±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000