メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック×ホワイト
オリーブ
ブラック×ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82034535
品番
63.403.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
軽快なメッシュと、速攻で足にフィットする「DISCレーシングシステム」でワークシーンをスマートに引き上げる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・倉庫物流作業・DIY
材質
アッパー:合成繊維 ソール/合成底 先芯/グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック×ホワイト
サイズ(cm)
26.5