SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675

SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675
SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675
SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675
SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675
SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675
SK-5600TRH(8610-00) デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所 82034675

デジタル温湿度計(アラーム付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82034675
品番
SK-5600TRH(8610-00)
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上段に温度、下段に湿度を表示
内蔵温度と外部温度を切り替えて表示が可能
内蔵温度(IN)と外部温度(OUT)をキー操作で切り替えて表示が可能。(湿度は、外部温度表示時でも内蔵湿度を表示します。)
外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(
センサを水中に入れての使用はできません。)
最高・最低値を表示
内蔵温湿度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
上下限アラーム機能
上限・下限の設定温湿度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。
ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
2種類の設置方法
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
ハイブリッド電源
電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。
(USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)

付属品
単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部
材質
(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)
材質(本体)
ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)
質量(g)
約206(電池含む)
寸法
(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m
電源
単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
番号
8610-00
分解能
(温度)0.1℃、(湿度)0.1%rh
温度センサー
内蔵:半導体センサ、外部:サーミスタ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
サンプリング
測定:約10秒
温度測定精度
内蔵温度:-10.0~50.0℃、外部温度:-50.0~70.0℃
電池寿命
約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
湿度測定精度
±3.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)、±7.0%rh(上記以外)
使用環境条件
-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
警報設定値
(温度)内蔵:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、(湿度)5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻みで設定可能
防水性
外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)
音量(dB)
アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×100×33
測定精度(℃)
【温度※内蔵、外部共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
湿度測定範囲(%RH)
5.0~95.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする