イチネンTASCO
TA616PL用ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82035235
品番
STA616PL-1
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
展開時:1271×560
質量(kg)
4.04
折りたたみ寸法(mm)
364×569
防水保護等級
IP67
最大ピーク電力(W)
100