野電 エレキャン・パワーソーラーパネル
コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。
軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。
さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。
別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。
- 用途
- 折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。
- 仕様
- 交換効率(%):最大23、スタンド付き
- 出力
- 最大電圧/電流:20.5V/4.88A
- 定格出力(W)
- 100
- 構成
- 本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント
- 使用環境温度(℃)
- (-)20~85
- 主材質
- 単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル
- 収納時寸法(cm)
- 幅59×奥行5×高さ55
- 本体寸法(cm)
- (約)幅111×奥行3.5×高さ59
- 総質量(kg)
- (約)4.5
- 設置寸法(cm)
- (約)幅111×奥行60×高さ47
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
































