イチネンTASCO
TA616PL用ソーラーパネル
寸法(mm)
展開時:1271×560
質量(kg)
4.04
折りたたみ寸法(mm)
364×569
防水保護等級
IP67
最大ピーク電力(W)
100
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82035235
STA616PL-1
¥
42,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください