アーノルドパーマー
AP6711 本革ヘップサンダル メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
LL
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82035296
品番
AP6711
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
安心の日本製・本革使用なので履けば履くほど足に馴染んで履き心地抜群、存在感のある大きめベルトデザイン、サッと履けるのでオフィスや普段使いのどちらでも便利
サイズ
L
材質
アッパー:天然皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約230
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3